内容量1セット(90個)
仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT 、 ネットワークインターフェイス:MII 、 通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 ループバックモード:内部 、 サポート規格:IEEE 802.3u 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:100 、 オートネゴシエーション:あり 、 DMAサポート:あり 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 寸法:14.1 x 14.1 x 1.45mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 LAN9215/9217 10/100イーサネットコントローラ
注文コード49096724
品番LAN9215-MT