イーサネットコントローラ Microchip

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT●ホストインターフェース:ISA●ネットワークインターフェイス:MII●通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート:10 Mbps, 100 Mbps●ループバックモード:内部●サポート規格:IEEE 802.3u●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFP●ピン数:128●オートネゴシエーション:あり●DMAサポート:あり●標準動作供給電圧:3.3 V●寸法:14.2 x 14.2 x 1.05mm●長さ:14.2mm●LAN91C111 10/100イーサネットコントローラ 注文コード49096794 品番LAN91C111I-NS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT●ホストインターフェース:ISA●ネットワークインターフェイス:MII●通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート:10 Mbps, 100 Mbps●ループバックモード:内部●サポート規格:IEEE 802.3u●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFP●ピン数:128●オートネゴシエーション:あり●DMAサポート:あり●標準動作供給電圧:3.3 V●寸法:14.2 x 14.2 x 1.05mm●長さ:14.2mm●LAN91C111 10/100イーサネットコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする