イーサネットコントローラ Microchip

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT 、 ホストインターフェース:EISA, ISA 、 ネットワークインターフェイス:MII 、 通信モード:フルデュプレックス 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 ループバックモード:内部 、 サポート規格:IEEE802.3、IEEE802.3u 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFP 、 ピン数:128 、 オートネゴシエーション:あり 、 DMAサポート:あり 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 寸法:20.1 x 14.1 x 3.05mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 LAN91C111 10/100イーサネットコントローラ 注文コード49096819 品番LAN91C111-NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT 、 ホストインターフェース:EISA, ISA 、 ネットワークインターフェイス:MII 、 通信モード:フルデュプレックス 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 ループバックモード:内部 、 サポート規格:IEEE802.3、IEEE802.3u 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFP 、 ピン数:128 、 オートネゴシエーション:あり 、 DMAサポート:あり 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 寸法:20.1 x 14.1 x 3.05mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 LAN91C111 10/100イーサネットコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする