内容量1袋(2個)
仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT●ホストインターフェース:USB●ネットワークインターフェイス:MII●通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート:10 Mbps, 100 Mbps●サポート規格:IEEE802.3、IEEE802.3u●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:56●オートネゴシエーション:あり●標準動作供給電圧:3.3 V●寸法:8.15 x 8.15 x 0.9mm●幅:8.15mm●LAN9730 USB 2.0-10/100イーサネットコントローラ
注文コード49096828
品番LAN9730I-ABZJ