イーサネットコントローラ Microchip

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT●ホストインターフェース:ホストバス●ネットワークインターフェイス:MDI、MDIX、MII、RMII●通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート:100Mbps●ループバックモード:内部●サポート規格:ANSI X3.263、IEEE 802.3、IEEE 802.3u●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:64●オートネゴシエーション:あり●DMAサポート:あり●標準動作供給電圧:3.3 (最大) V●寸法:9 x 9 x 0.95mm●幅:9mm●LAN9252 EtherCATRスレーブコントローラ. MicrochipのLAN9252デバイスは、デュアル内蔵イーサネットPHY付きの2/3ポートEtherCATRスレーブコントローラです。各イーサネットPHYには、全二重100BASE-TXトランシーバが含まれています。 LAN9252は、HP Auto MDI-Xをサポートします。これは直接接続又はクロスオーバーLANケーブルの使用を可能にします。 100BASE-FXは、外部ファイバトランシーバを介してサポートされます。 3ポートEtherCATRスレーブコントローラ(4 Kバイトのデュアルポートメモリ(DPRAM)付)、SyncManager x 4、フィールドバスメモリ管理ユニット(FMMU) x 3、64ビット分配クロックが付属します。 LAN9252は、4つのプロセスデータインターフェイス(SPI / SQI、HBI、16ビットデジタルIO)をサポートします。. 特長. 3つのフィールドバスメモリ管理ユニット(FMMU)と4つのSyncManagerを備えた2/3ポートEtherCATRスレーブコントローラ ほとんどの8/16ビット組み込みコントローラと連携、8/16ビットバス付きの32ビット組み込みコントローラとも連携可能 デュアル内蔵イーサネットPHY、HP Auto-MDIX付き ケーブル診断サポート 外部トランシーバで100BASE-FXサポート 1.8 → 3.3 V可変電圧I/O シングル3.3 V動作用の内蔵1.2 Vレギュレータ 注文コード49096846 品番LAN9252I/ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT●ホストインターフェース:ホストバス●ネットワークインターフェイス:MDI、MDIX、MII、RMII●通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート:100Mbps●ループバックモード:内部●サポート規格:ANSI X3.263、IEEE 802.3、IEEE 802.3u●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:64●オートネゴシエーション:あり●DMAサポート:あり●標準動作供給電圧:3.3 (最大) V●寸法:9 x 9 x 0.95mm●幅:9mm●LAN9252 EtherCATRスレーブコントローラ. MicrochipのLAN9252デバイスは、デュアル内蔵イーサネットPHY付きの2/3ポートEtherCATRスレーブコントローラです。各イーサネットPHYには、全二重100BASE-TXトランシーバが含まれています。 LAN9252は、HP Auto MDI-Xをサポートします。これは直接接続又はクロスオーバーLANケーブルの使用を可能にします。 100BASE-FXは、外部ファイバトランシーバを介してサポートされます。 3ポートEtherCATRスレーブコントローラ(4 Kバイトのデュアルポートメモリ(DPRAM)付)、SyncManager x 4、フィールドバスメモリ管理ユニット(FMMU) x 3、64ビット分配クロックが付属します。 LAN9252は、4つのプロセスデータインターフェイス(SPI / SQI、HBI、16ビットデジタルIO)をサポートします。. 特長. 3つのフィールドバスメモリ管理ユニット(FMMU)と4つのSyncManagerを備えた2/3ポートEtherCATRスレーブコントローラ ほとんどの8/16ビット組み込みコントローラと連携、8/16ビットバス付きの32ビット組み込みコントローラとも連携可能 デュアル内蔵イーサネットPHY、HP Auto-MDIX付き ケーブル診断サポート 外部トランシーバで100BASE-FXサポート 1.8 → 3.3 V可変電圧I/O シングル3.3 V動作用の内蔵1.2 Vレギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする