曜日別特売
W5100 イーサネットコントローラ WIZnet Inc WIZnet Inc 49096934

イーサネットコントローラ WIZnet Inc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(160個)注文コード49096934品番W5100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT●ホストインターフェース:SPI●ネットワークインターフェイス:MII●通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート:100Mbps●ループバックモード:内部●サポート規格:IEEE 802.3u●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:LQFP●ピン数:80●オートネゴシエーション:あり●標準動作供給電圧:3.3 V●寸法:10 x 10 x 1.45mm●幅:10mm●組み込みイーサネットコントローラ. WIZnetの組み込みイーサネットコントローラチップシリーズでは、以下の製品を取り揃えています。. RTL8201CP-VD-LFは、MII (Media Independent interface: メディア非依存インターフェイス) / SNI(Serial Network Interface: シリアルネットワークインターフェイス)と10 / 100 Mイーサネット物理層のすべての機能を実装した単一チップ / 単一ポートのPHYceiverです。 PECLインターフェイスは、外部の100Base-FX光ファイバトランシーバとの接続をサポート W3100A-LFは、TCP、UDP、IP、ARP、ICMP、MACインターネットプロトコルをサポートしているフルハードワイヤードTCP/IPスタックで、 驚異的なプロトコル処理速度を実現(速度はMCUによって異なり、8051では最大1 Mbps、AVRでは最大8 Mbps、ARM7では最大21 Mbps) W3150A+は、ADSL接続(PPPoE経由)及びTCP、UDP、IP、ARP、ICMP、IGMP、PPPoE、MACプロトコルをサポートしているフルハードワイヤードTCP/IPスタックで、 高スループットを実現(8051では最大1 Mbps、AVRでは最大8 Mbps、ARM7では最大21 Mbps)。また、10 / 100 Base-Tイーサネット(自動検出)をサポート W5100は、TCP、UDP、ICMP、IPv4 ARP、IGMP、PPPoEプロトコルをサポートしているフルハードワイヤードTCP/IPスタックで、 10BaseT/100BaseTXイーサネットMAC/PHYが組み込まれていて、ADSL接続(PAP/CHAP認証モード付きPPPoEプロトコル)をサポート W5300は、インターネット組み込み用に設計され、 ハードウェアロジックでは10 / 100イーサネットコントローラ、MAC、TCP/IPが統合されていて、TCP、UDP、IPv4、ICMP、IGMP、ARP、PPPoEなどの通信プロトコルをサポート。 データ通信メモリは、128 Kバイトに拡張され、16ビットバスインターフェイスをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする