イーサネットコントローラ WIZnet Inc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード49096959 品番W5200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT 、 ホストインターフェース:SPI 、 ネットワークインターフェイス:MDI/MDIX 、 通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 ループバックモード:内部 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:48 、 オートネゴシエーション:あり 、 標準動作供給電圧:3.63 V dc 、 寸法:7 x 7 x 0.7mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 イーサネットコントローラ. 7100Aデバイスは、フラッディング、スプーフィング、インジェクションなどのネットワーク攻撃を防止する「攻撃不能な」ハードウェアネットワークエンジンを備えたイーサネットコントローラSoCです。W5200デバイスは、オンチップマイクロコントローラ未搭載で、SPIシリアルバス経由で外部ホストに接続する必要があります。. iMCU W7100AイーサネットコントローラSoC 8051コアSoC、ハードワイヤードTCP/IPプロトコルスタック、MAC及びPHY内蔵 ハードワイヤードTCP/IPプロトコル: TCP、UDP、ICMP、IPv4 ARP、IGMP、PPPoE ADSL接続(PAP / CHAP認証モード対応PPPoEプロトコル)をサポート 10BaseT / 100BaseTXイーサネットPHYを搭載 自動ネゴシエーションをサポート(全二重 / 半二重) 自動MDIXをサポート コードメモリ: 2 KBブートROM、64 KBフラッシュEPROM データメモリ: 256 BフラッシュEPROM、64 KB RAM メモリロック機能 最大8ビットGPIOポート x 4 (3.3 Vロジックレベル、5 V耐圧、プルアップ / プルダウン内蔵) 全二重UART プログラマブルウォッチドッグタイマ DoCD及びトレード互換デバッガ 電源オフモード 電源: +3.0 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ パッケージ: QFN64 (RS ; 758-1045 758-1045 ) iEthernet W5200-Tイーサネットコントローラ ハードワイヤードTCP/IPプロトコル: TCP、UDP、ICMP、IPv4 ARP、IGMP、PPPoE ADSL接続(PAP / CHAP認証モード対応PPPoEプロトコル)をサポート 10BaseT / 100BaseTXイーサネットPHYを搭載 自動ネゴシエーションをサポート(全二重 / 半二重) 自動MDIXをサポート ホスト通信: 高速シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI モード0、3) TCP/IPパケット処理用内部32 KB RAMメモリ パワーダウンモードとウェイクオンLAN 電源: +3.0 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ パッケージ: QFN48 (RS ; 758-1048 758-1048 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする