仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT●ネットワークインターフェイス:MDI/MDIX, MII●通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート:10 Mbps, 100 Mbps●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:LQFP●ピン数:100●オートネゴシエーション:あり●DMAサポート:あり●標準動作供給電圧:3.3 V●寸法:14.1 x 14.1 x 1.4mm●長さ:14.1mm●組み込みイーサネットコントローラ. WIZnetの組み込みイーサネットコントローラチップシリーズでは、以下の製品を取り揃えています。. RTL8201CP-VD-LFは、MII (Media Independent interface: メディア非依存インターフェイス) / SNI(Serial Network Interface: シリアルネットワークインターフェイス)と10 / 100 Mイーサネット物理層のすべての機能を実装した単一チップ / 単一ポートのPHYceiverです。 PECLインターフェイスは、外部の100Base-FX光ファイバトランシーバとの接続をサポート W3100A-LFは、TCP、UDP、IP、ARP、ICMP、MACインターネットプロトコルをサポートしているフルハードワイヤードTCP/IPスタックで、 驚異的なプロトコル処理速度を実現(速度はMCUによって異なり、8051では最大1 Mbps、AVRでは最大8 Mbps、ARM7では最大21 Mbps) W3150A+は、ADSL接続(PPPoE経由)及びTCP、UDP、IP、ARP、ICMP、IGMP、PPPoE、MACプロトコルをサポートしているフルハードワイヤードTCP/IPスタックで、 高スループットを実現(8051では最大1 Mbps、AVRでは最大8 Mbps、ARM7では最大21 Mbps)。また、10 / 100 Base-Tイーサネット(自動検出)をサポート W5100は、TCP、UDP、ICMP、IPv4 ARP、IGMP、PPPoEプロトコルをサポートしているフルハードワイヤードTCP/IPスタックで、 10BaseT/100BaseTXイーサネットMAC/PHYが組み込まれていて、ADSL接続(PAP/CHAP認証モード付きPPPoEプロトコル)をサポート W5300は、インターネット組み込み用に設計され、 ハードウェアロジックでは10 / 100イーサネットコントローラ、MAC、TCP/IPが統合されていて、TCP、UDP、IPv4、ICMP、IGMP、ARP、PPPoEなどの通信プロトコルをサポート。 データ通信メモリは、128 Kバイトに拡張され、16ビットバスインターフェイスをサポートRoHS指令(10物質対応)対応