曜日別特売
LCGS-6-80 LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49097194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCGS-6-80 LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49097194
LCGS-6-80 LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49097194
LCGS-6-80 LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49097194

LCGS コニカルグリップレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M6注文コード49097194品番LCGS-6-80
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)12材質(本体)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする