内容量1個
仕様PHY/トランシーバインターフェース:MII/SNI●標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps●ポート数:9●VLANサポート:あり●ファイバーサポート:あり●インテグレーテッドLEDドライバ数:あり●電源タイプ:シングル●標準動作供給電圧:2.1 V、3.3 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:208●寸法:28 x 28 x 3.32mm●高さ:3.32mm●長さ:28mm●幅:28mm●イーサネットスイッチ、Micrel Inc. Micrelの完全統合型でコスト効率に優れたマネージド10 / 100Base-TXイーサネットスイッチソリューションです。
注文コード49097327
品番KSZ8999I