仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク拡張, 制御キャビネットとジャンクションボックス 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 FLイーサネットスイッチ. 産業用イーサネットスイッチシリーズFL SFNのデータ転送速度は100又は1000 MbPsです。. イーサネットスイッチシリーズFL SFN 10/100/1000 Mbps (RJ45)のデータ伝送速度を自動検出 マルチアドレス機能 オートクロス機能 QoS優先メッセージを読み取り さまざまなタイプを用意: RJ45ポート x 5 - 品番 ; 893-7806 893-7806 転送速度: 1000 Mbps 自動ネゴシエーション機能 RJ45ポート x 5 - 品番 ; 893-7815 893-7815 転送速度: 1000 Mbps 自動ネゴシエーション機能 幅広い温度範囲 アラームコンタクト付き セキュリティフレームに対応 RJ45ポート x 5 - 品番 ; 893-7809 893-7809 転送速度: 10又は100 Mbps マルチキャストフィルタがPROFINET PTCP-Delayトラフィックをブロック RJ45ポート x 8 - 品番 ; 893-7802 893-7802 転送速度: 10又は100 Mbps マルチキャストフィルタがPROFINET PTCP-Delayトラフィックをブロック
RoHS指令(10物質対応)対応