イーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:イーサネットスイッチ●併用可能製品:イーサネットネットワーク●シリーズ:FL SWITCH 3008●管理イーサネットスイッチ、RJ45ポート付き. 産業用管理イーサネットスイッチは極めて優れたネットワーク性能とセキュリティ特性を完全なIEEE仕様で実現 冗長性(STP / RSTP / MST)と15ミリ秒の回復時間により、極めて優れたリング冗長化を実現します。 独自のWebカスタマイズにより、 今日の様々なアプリケーションに分かりやすいユーザーインターフェイスを提供するとともに、今後のニーズに備えて拡張可能性機能を提供します。. 管理イーサネットスイッチ、4、5、6又は8箇所のRJ45ポート付き 接続方式: RJ45 寸法: 54.4 x 146.4 x 125 mm NS35 DINレール取り付けタイプ IP20保護クラスレーティング 動作周囲温度: -10 → 60 ℃ 注文コード49097738 品番2891031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:イーサネットスイッチ●併用可能製品:イーサネットネットワーク●シリーズ:FL SWITCH 3008●管理イーサネットスイッチ、RJ45ポート付き. 産業用管理イーサネットスイッチは極めて優れたネットワーク性能とセキュリティ特性を完全なIEEE仕様で実現 冗長性(STP / RSTP / MST)と15ミリ秒の回復時間により、極めて優れたリング冗長化を実現します。 独自のWebカスタマイズにより、 今日の様々なアプリケーションに分かりやすいユーザーインターフェイスを提供するとともに、今後のニーズに備えて拡張可能性機能を提供します。. 管理イーサネットスイッチ、4、5、6又は8箇所のRJ45ポート付き 接続方式: RJ45 寸法: 54.4 x 146.4 x 125 mm NS35 DINレール取り付けタイプ IP20保護クラスレーティング 動作周囲温度: -10 → 60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする