内容量1個
仕様アクセサリタイプ:イーサネットスイッチ●併用可能製品:イーサネットネットワーク●シリーズ:FL SWITCH 3008T●管理イーサネットスイッチ、RJ45ポート付き. 産業用管理イーサネットスイッチは極めて優れたネットワーク性能とセキュリティ特性を完全なIEEE仕様で実現 冗長性(STP / RSTP / MST)と15ミリ秒の回復時間により、極めて優れたリング冗長化を実現します。 独自のWebカスタマイズにより、 今日の様々なアプリケーションに分かりやすいユーザーインターフェイスを提供するとともに、今後のニーズに備えて拡張可能性機能を提供します。. 管理イーサネットスイッチ、4、5、6又は8箇所のRJ45ポート付き 接続方式: RJ45 寸法: 54.4 x 146.4 x 125 mm NS35 DINレール取り付けタイプ IP20保護クラスレーティング 動作周囲温度: -10 → 60 ℃
注文コード49097747
品番2891035