画像準備中

イーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:イーサネットスイッチ●併用可能製品:イーサネットネットワーク●シリーズ:FL SWITCH LM 5TX-E●管理イーサネットスイッチ、RJ45ポート付き. この小型のリーン管理スイッチ(LM)を使うと、オートメーション環境でフレキシブルかつ経済的にイーサネットネットワークを設定できます。 本製品は実に幅広い接続タイプに加え、-40〜+70 ℃という極めて幅広い温度範囲を備え、多種多様な産業用途の要件を完璧にカバーします。 統合ソフトウェアがネットワークに対し、IT標準プロトコルを利用した冗長な設定、診断、監視を実現します。. 寸法: 45 x 99 x 112 mm DINレール取り付けタイプ IP20保護クラスレーティング 動作周囲温度: -40 → +70 ℃ 注文コード49097765 品番2989336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:イーサネットスイッチ●併用可能製品:イーサネットネットワーク●シリーズ:FL SWITCH LM 5TX-E●管理イーサネットスイッチ、RJ45ポート付き. この小型のリーン管理スイッチ(LM)を使うと、オートメーション環境でフレキシブルかつ経済的にイーサネットネットワークを設定できます。 本製品は実に幅広い接続タイプに加え、-40〜+70 ℃という極めて幅広い温度範囲を備え、多種多様な産業用途の要件を完璧にカバーします。 統合ソフトウェアがネットワークに対し、IT標準プロトコルを利用した冗長な設定、診断、監視を実現します。. 寸法: 45 x 99 x 112 mm DINレール取り付けタイプ IP20保護クラスレーティング 動作周囲温度: -40 → +70 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする