SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
イーサネットスイッチ Siemens
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 CE、C-Tick. SCALANCE XB004 イーサネットスイッチ. アンマネージド産業用イーサネットスイッチ リニア及びスター構造でのイーサネットネットワークの設置 電気式又は光学式ローカルループ又は電源接続 LEDを使用してデバイス自体で診断 小型コンパクト設計による省スペース設置 DINレール取り付け 構成なしの迅速なセットアップ
注文コード
49097835
品番
6GK5004-1BF00-1AB2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 CE、C-Tick. SCALANCE XB004 イーサネットスイッチ. アンマネージド産業用イーサネットスイッチ リニア及びスター構造でのイーサネットネットワークの設置 電気式又は光学式ローカルループ又は電源接続 LEDを使用してデバイス自体で診断 小型コンパクト設計による省スペース設置 DINレール取り付け 構成なしの迅速なセットアップ