SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
イーサネットスイッチ Siemens
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力数:4 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+60℃ CE、C-Tick. SCALANCE XB004 イーサネットスイッチ. アンマネージド産業用イーサネットスイッチ リニア及びスター構造でのイーサネットネットワークの設置 電気式又は光学式ローカルループ又は電源接続 LEDを使用してデバイス自体で診断 小型コンパクト設計による省スペース設置 DINレール取り付け 構成なしの迅速なセットアップ
注文コード
49097844
品番
6GK5004-1BD00-1AB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力数:4 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+60℃ CE、C-Tick. SCALANCE XB004 イーサネットスイッチ. アンマネージド産業用イーサネットスイッチ リニア及びスター構造でのイーサネットネットワークの設置 電気式又は光学式ローカルループ又は電源接続 LEDを使用してデバイス自体で診断 小型コンパクト設計による省スペース設置 DINレール取り付け 構成なしの迅速なセットアップ