内容量1個
仕様入力タイプ:RJ45 、 出力タイプ:RJ45 、 入力数:1 、 出力数:7 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 CE、C-Tick. SCALANCE X108PoE ? イーサネットスイッチ. アンマネージド産業用イーサネットスイッチ 10 / 100 Mbit/sの小規模イーサネットネットワークの設定用 LEDを使用してデバイス自体で診断 設定ボタン付きアラームコンタクト 冗長電圧供給
注文コード49097853
品番6GK5108-0PA00-2AA3