イーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+75℃ 、 マネージドスイッチ高速イーサネット - バリューライン. 「バリューライン」シリーズのマネージドイーサネットスイッチ マネージドスイッチは、データ配信と帯域幅管理に対する広範な制御を可能にし、産業ネットワークにおける様々な通信要件を調整してそれに対応します。. マネージドエントリレベルイーサネットスイッチ ターボリングとターボチェーン、高速な回復時間( ;20 ms @ 250スイッチ) IGMPスヌーピング、QoS、ポート、タグベースVLAN SNMPトラップリレー出力でエラーメッセージを設定可能 使いやすいWebベースの設定及び管理 IP 30金属製ハウジング 異なるポートのスイッチが用意されています。 8x RJ45: 品番 ; 893-6812 893-6812 6x RJ45、2x SC-マルチモード: 品番 ; 893-6815 893-6815 注文コード49097957 品番1240940000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+75℃ 、 マネージドスイッチ高速イーサネット - バリューライン. 「バリューライン」シリーズのマネージドイーサネットスイッチ マネージドスイッチは、データ配信と帯域幅管理に対する広範な制御を可能にし、産業ネットワークにおける様々な通信要件を調整してそれに対応します。. マネージドエントリレベルイーサネットスイッチ ターボリングとターボチェーン、高速な回復時間( ;20 ms @ 250スイッチ) IGMPスヌーピング、QoS、ポート、タグベースVLAN SNMPトラップリレー出力でエラーメッセージを設定可能 使いやすいWebベースの設定及び管理 IP 30金属製ハウジング 異なるポートのスイッチが用意されています。 8x RJ45: 品番 ; 893-6812 893-6812 6x RJ45、2x SC-マルチモード: 品番 ; 893-6815 893-6815 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする