内容量1個
仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 高速イーサネットマネージドスイッチ - プレミアムライン. プレミアムラインシリーズのマネージドイーサネットスイッチです。 マネージドスイッチは、データ配信と帯域幅管理に対する広範な制御を可能にし、産業ネットワークにおける様々な通信要件を調整してそれに対応します。. 高速イーサネットマネージドスイッチ イーサネット冗長用のプラグアンドプレイターボリング / ターボチェーン( ;20 ms @ 250スイッチ)、RSTP/STP (IEEE 802.1w/D) IEEE 1588 PTP、Modbus/TCP、LLDP、SNMP Inform、QoS、IGMPスヌーピング、VLAN、IEEE 802.1X、HTTPS、SNMPv3、SSH対応 IP 30金属製ハウジング ポートタイプに応じたスイッチ: - RJ45 x 16: 品番 ; 893-6819 893-6819
注文コード49097975
品番1241100000