イーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 アンマネージドスイッチファストイーサネット - IP67. IP67スイッチは、埃 / 水 / 油に対する侵入保護認定であるIP67の保護クラスであるため、非常に過酷な産業用途に適しています。 M12接続システムは、振動や衝撃といった外部干渉下でケーブルとスイッチの間の確実な接続を保証します。. アンマネージドイーサネットスイッチ M12接続システム 5ポート 10/100BaseT(X)、4ピンM12 (Dコード) 全二重 / 半二重モード及び自動MDI/MDI-X 入力電圧: 12-45 V dc / 18-30 V ac IP67保護ハウジング 注文コード49097984 品番1504410000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 アンマネージドスイッチファストイーサネット - IP67. IP67スイッチは、埃 / 水 / 油に対する侵入保護認定であるIP67の保護クラスであるため、非常に過酷な産業用途に適しています。 M12接続システムは、振動や衝撃といった外部干渉下でケーブルとスイッチの間の確実な接続を保証します。. アンマネージドイーサネットスイッチ M12接続システム 5ポート 10/100BaseT(X)、4ピンM12 (Dコード) 全二重 / 半二重モード及び自動MDI/MDI-X 入力電圧: 12-45 V dc / 18-30 V ac IP67保護ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする