LAN9355I/PT イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIP 49098009

イーサネットスイッチIC Microchip

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様VLANサポート:あり、ファイバーサポート:あり、インテグレーテッドLEDドライバ数:あり 注文コード49098009 品番LAN9355I/PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

LAN9355 3ポート10 / 100イーサネットスイッチ
Microchip LAN9355は、高性能の3ポート10 / 100管理型イーサネットスイッチIC (RMII対応)です。
Microchip LAN9355は、高性能の3ポート10 / 100管理型イーサネットスイッチICです。 このデバイスは、デュアルMII / RMII / Turbo MIIをサポートし、最大200 Mbpsのネットワーク速度を実現します。
このデバイスは、ホストSoCへのMII / RMII / Turbo MIIインターフェイスを介してシングルPHY接続を実現する仮想PHY機能を備えています。これにより、ソフトウェア開発を簡素化することができます。 この機能により、システム設計者は、シングルPHYやイーサネットスイッチを取り換えて、同じソフトウェアドライバで複数のSKUを作成することもできます。
LAN9355には、スイッチファブリック、パケットバッファ、バッファマネージャ、MAC、PHYトランシーバ、シリアル管理など、10 / 100スイッチシステムのあらゆる機能が組み込まれています。 IEEE1588v2は、内蔵のハードウェアタイムスタンプユニットによってサポートされています。このユニットは、エンドツーエンド / ピアツーピアトランスペアレントクロックに対応しています。
IEEE802.1Q VLANサポート(最大16 VLANグループ)
IEEE1588-2008ハードウェアタイムスタンプユニット
Turbo MIIインターフェイス経由の最大200 Mbpsのネットワーク速度
IEEE802.3az Energy Efficient Ethernetに対応
Wake on LAN (WoL)サポート
IGMP v1 / v2監視機能により、マルチキャストパケットフィルタリングを実現
I2C(TM)インターフェイス経由でオプションのEEPROM又は外部CPUシリアル管理をサポート
複数のスイッチポートをシングルポートPHYとすることでソフトウェア開発を簡素化する仮想PHY機能
包括的な電力管理機能
ケーブル診断サポート
内蔵レギュレータには3.3 Vシングル電源が必要
ネットワークを効率的に管理する1ポートあたり42のMIBカウンタ

仕様VLANサポート:あり、ファイバーサポート:あり、インテグレーテッドLEDドライバ数:あり 長さ(mm)12 寸法(mm)12×12×1.05 高さ(mm)1.05 ポート数3 インターフェースPHY/トランシーバ:MDI、MDIX、MII、MIIM、RMII、Turbo MII ピン数(ピン)80 電源タイプシングル 動作温度(℃)Min:-40 データレート(Mbps)10、100 パッケージTQFP-EP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)1.2(デジタル)、3.3(アナログ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする