LAN9355/ML イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIP 49098036

イーサネットスイッチIC Microchip

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(152個) 仕様PHY/トランシーバインターフェース:MII / RMII / Turbo MII●標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps●ポート数:3●VLANサポート:あり●ファイバーサポート:あり●電源タイプ:シングル●標準動作供給電圧:1.8 → 3.3 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:88●寸法:12 x 12 x 1mm●高さ:1mm●長さ:12mm●動作温度 Min:0 ℃●LAN9355 3ポート10 / 100イーサネットスイッチ. Microchip LAN9355は、高性能の3ポート10 / 100管理型イーサネットスイッチIC (RMII対応)です。 Microchip LAN9355は、高性能の3ポート10 / 100管理型イーサネットスイッチICです。 このデバイスは、デュアルMII / RMII / Turbo MIIをサポートし、最大200 Mbpsのネットワーク速度を実現します。 このデバイスは、ホストSoCへのMII / RMII / Turbo MIIインターフェイスを介してシングルPHY接続を実現する仮想PHY機能を備えています。これにより、ソフトウェア開発を簡素化することができます。 この機能により、システム設計者は、シングルPHYやイーサネットスイッチを取り換えて、同じソフトウェアドライバで複数のSKUを作成することもできます。 LAN9355には、スイッチファブリック、パケットバッファ、バッファマネージャ、MAC、PHYトランシーバ、シリアル管理など、10 / 100スイッチシステムのあらゆる機能が組み込まれています。 IEEE1588v2は、内蔵のハードウェアタイムスタンプユニットによってサポートされています。このユニットは、エンドツーエンド / ピアツーピアトランスペアレントクロックに対応しています。. 特長. IEEE802.1Q VLANサポート(最大16 VLANグループ) IEEE1588-2008ハードウェアタイムスタンプユニット Turbo MIIインターフェイス経由の最大200 Mbpsのネットワーク速度 IEEE802.3az Energy Efficient Ethernetに対応 Wake on LAN (WoL)サポート IGMP v1 / v2監視機能により、マルチキャストパケットフィルタリングを実現 I2C?インターフェイス経由でオプションのEEPROM又は外部CPUシリアル管理をサポート 複数のスイッチポートをシングルポートPHYとすることでソフトウェア開発を簡素化する仮想PHY機能 包括的な電力管理機能 ケーブル診断サポート 内蔵レギュレータには3.3 Vシングル電源が必要 ネットワークを効率的に管理する1ポートあたり42のMIBカウンタ 注文コード49098036 品番LAN9355/ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様PHY/トランシーバインターフェース:MII / RMII / Turbo MII●標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps●ポート数:3●VLANサポート:あり●ファイバーサポート:あり●電源タイプ:シングル●標準動作供給電圧:1.8 → 3.3 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:QFN●ピン数:88●寸法:12 x 12 x 1mm●高さ:1mm●長さ:12mm●動作温度 Min:0 ℃●LAN9355 3ポート10 / 100イーサネットスイッチ. Microchip LAN9355は、高性能の3ポート10 / 100管理型イーサネットスイッチIC (RMII対応)です。 Microchip LAN9355は、高性能の3ポート10 / 100管理型イーサネットスイッチICです。 このデバイスは、デュアルMII / RMII / Turbo MIIをサポートし、最大200 Mbpsのネットワーク速度を実現します。 このデバイスは、ホストSoCへのMII / RMII / Turbo MIIインターフェイスを介してシングルPHY接続を実現する仮想PHY機能を備えています。これにより、ソフトウェア開発を簡素化することができます。 この機能により、システム設計者は、シングルPHYやイーサネットスイッチを取り換えて、同じソフトウェアドライバで複数のSKUを作成することもできます。 LAN9355には、スイッチファブリック、パケットバッファ、バッファマネージャ、MAC、PHYトランシーバ、シリアル管理など、10 / 100スイッチシステムのあらゆる機能が組み込まれています。 IEEE1588v2は、内蔵のハードウェアタイムスタンプユニットによってサポートされています。このユニットは、エンドツーエンド / ピアツーピアトランスペアレントクロックに対応しています。. 特長. IEEE802.1Q VLANサポート(最大16 VLANグループ) IEEE1588-2008ハードウェアタイムスタンプユニット Turbo MIIインターフェイス経由の最大200 Mbpsのネットワーク速度 IEEE802.3az Energy Efficient Ethernetに対応 Wake on LAN (WoL)サポート IGMP v1 / v2監視機能により、マルチキャストパケットフィルタリングを実現 I2C?インターフェイス経由でオプションのEEPROM又は外部CPUシリアル管理をサポート 複数のスイッチポートをシングルポートPHYとすることでソフトウェア開発を簡素化する仮想PHY機能 包括的な電力管理機能 ケーブル診断サポート 内蔵レギュレータには3.3 Vシングル電源が必要 ネットワークを効率的に管理する1ポートあたり42のMIBカウンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする