イーサネットスイッチIC Microchip

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(260個) 仕様VLANサポート:あり 注文コード49098045 品番LAN9303I-ABZJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

LAN9303 10/100イーサネットスイッチ
MicrochipのLAN9303は、3ポート10/100管理イーサネットスイッチです。フットプリントの小さいQFNパッケージで、最大200 Mbpsのネットワーク速度に対応するMII / RMII / Turbo MIIインターフェイスを特長としています。
1ポート単位にIEEE 802.1Q VLANをサポートするフル機能3ポートスイッチ(最大16 VLANグループ)
1ポートあたり±8 kV / 15 kVの静電気保護
IGMP v1 / v2監視機能により、マルチキャストパケットフィルタリングを実現
Turbo MIIインターフェイス経由の最大200 Mbpsのネットワーク速度
I2C(TM)インターフェイス経由でオプションのEEPROM又は外部CPUシリアル管理をサポート
仮想PHY機能により、複数のスイッチポートをシングルポートPHYとすることでソフトウェア開発を簡素化
内蔵レギュレータには3.3 V電源が必要
ネットワークを効率的に管理する1ポートあたり42のMIBカウンタ

仕様VLANサポート:あり 長さ(mm)7.95 寸法(mm)7.95×7.95×0.9 高さ(mm)7.95 ポート数3 インターフェースPHY/トランシーバ:MII / RMII / Turbo MII ピン数(ピン)56 電源タイプシングル 動作温度(℃)Min:-40 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート(Mbps)200 パッケージQFN 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする