イーサネットメディアコンバータ Weidmuller イーサネットネットワーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49098133 品番1241400000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 産業用ファストイーサネットメディアコンバータ. 冗長電源入力付きの産業用ファストイーサネットメディアコンバータです。. ファストイーサネットメディアコンバータ RJ45 x 1及び1 SCマルチモード 10/100BaseT(X)自動ネゴシエーション及び自動MDI/MDI-X リンクフォルトパススルー(LFP) 電源故障及びポート故障時の警告 冗長電源入力 爆発危険区域(Class 1 Div. 2/Atex Zone 2)用 保護クラスIP30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする