イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:xStart 、 シリーズ:DILEEM 、 極数:1 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:15 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:3 kW 、 長さ:58mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 CSA、ASE、SEV、UL、NEMKO、DEMKO、BV、RL、USSR、LROS、SEMKO. DILEEM / DILEMミニコンタクタ. これらのユニットは、DIN 43 880エンクロージャに収納可能 表面実装又はDINレール取り付け ACコイル消費電力: 5.4 VA (連続)、30 VA (突入電流) DCコイル消費電力: 2.6 W 690 V ac最大コンタクト定格 動作温度範囲: -20 → +50℃ 端子 / 指保護IP20 寸法: H58 x W45 x D52 mm 注文コード49098666 品番DILEEM-01-G(24VDC)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:xStart 、 シリーズ:DILEEM 、 極数:1 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:15 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:3 kW 、 長さ:58mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 CSA、ASE、SEV、UL、NEMKO、DEMKO、BV、RL、USSR、LROS、SEMKO. DILEEM / DILEMミニコンタクタ. これらのユニットは、DIN 43 880エンクロージャに収納可能 表面実装又はDINレール取り付け ACコイル消費電力: 5.4 VA (連続)、30 VA (突入電流) DCコイル消費電力: 2.6 W 690 V ac最大コンタクト定格 動作温度範囲: -20 → +50℃ 端子 / 指保護IP20 寸法: H58 x W45 x D52 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする