内容量1個仕様範囲:xStart 、 シリーズ:DILEEM 、 極数:1 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:9 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:3 kW 、 幅:52mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 CSA、ASE、SEV、UL、NEMKO、DEMKO、BV、RL、USSR、LROS、SEMKO. DILEEM / DILEMミニコンタクタ. これらのユニットは、DIN 43 880エンクロージャに収納可能 表面実装又はDINレール取り付け ACコイル消費電力: 5.4 VA (連続)、30 VA (突入電流) DCコイル消費電力: 2.6 W 690 V ac最大コンタクト定格 動作温度範囲: -20 → +50℃ 端子 / 指保護IP20 寸法: H58 x W45 x D52 mm注文コード49098684品番DILEEM-10-G(24VDC)