EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:DILEM 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:2.5 (DC) A、6 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:スプリングクランプ 、 幅:58mm 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
49098718
品番
DILEM-01-G-C(24VDC)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DILEM 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:2.5 (DC) A、6 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:スプリングクランプ 、 幅:58mm 、 動作温度 Min:-25℃