内容量1個仕様シリーズ:DILEM 、 極数:3 、 コイル電圧:400 (50 Hz) V ac、440 (60 Hz) V ac 、 コンタクトの定格電流:2.5 (DC) A、6 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、600 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:58mm 、 動作温度 Max:+50℃注文コード49098736品番DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)