イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:xStart 、 シリーズ:DILEM 、 極数:3 、 コイル電圧:400 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+40℃ 、 IEC 947 (BS) EN60947、VDE 0660、NFC63-110、JISC8325、JEM1038. CSA、ASE、SEV、UL、NEMKO、DEMKO、BV、RL、USSR、LROS、SEMKO. 小型モータ接触器. DIN 43 880に準拠しているハウジングに最適な接触器 スイッチ電源定格 - AC3: 8.5 A / AC3: 4 kW 注文コード49098797 品番DILEM-10(380V50HZ,440V60HZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:xStart 、 シリーズ:DILEM 、 極数:3 、 コイル電圧:400 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+40℃ 、 IEC 947 (BS) EN60947、VDE 0660、NFC63-110、JISC8325、JEM1038. CSA、ASE、SEV、UL、NEMKO、DEMKO、BV、RL、USSR、LROS、SEMKO. 小型モータ接触器. DIN 43 880に準拠しているハウジングに最適な接触器 スイッチ電源定格 - AC3: 8.5 A / AC3: 4 kW RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする