内容量1個
仕様シリーズ:DILM9 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:20 (DC) A、50 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:68mm 、 動作温度 Max:+60℃
注文コード49098998
品番DILM9-01(230V50/60HZ)