内容量1個
仕様範囲:スターデルタ 、 シリーズ:SDAINL 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:12 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 許容入力:5.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:68mm 、 動作温度 Max:+40℃ 、 記載したFLC値は最大値です。 指定された過負荷は0.58 x motor FLCという式で計算。スタータの上下の配線バーにクリアランス領域を追加。熱的過負荷ZB12-16は現在在庫がありません。 X Startシリーズのコンポーネントを使用するスタータは、DILMコンポーネントとの互換性はありません。. スターデルタ - オープンシャーシ. カスタマイズされたエンクロージャ内で使用するオープンシャーシスターデルタスタータ。すばやく簡単な取り付け及び35 mm DINレールへの直接取り付けが可能。最新のIEC947規格に適合し、簡単に確保できるMoellerコンポーネントを使用して製造、IEC947-4に単相感度を提供するMoeller Z00又はZB熱的過負荷に対応するよう事前に配線済み。スターデルタオープンシャーシスタータはメイン、デルタ、及びスター接触器、スターデルタタイマー(0から30秒までの範囲で調整可能)、回路図で構成されています。. 過負荷リレーは 付属していません 。別途注文する必要があります。 メーカー型番がSDAINL 00AM 、 0M 、 0AM、1M 、 M12 、 M16 、 M22 で始まる製品は、ZB12過負荷リレー(代表品番 ; 493-1239 493-1239 など)を使用 メーカー型番がSDAINL M30 、 M45 、 M55 で始まる製品は、ZB32過負荷リレー(代表品番 ; 493-1245 493-1245 など)を使用 IP20の端子保護 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 7.5 kW (SDAINL00AM):H77 x W162 x D112 mm 12.5 kW及び18.5 kW (SDAINL0M及びSDAINL0AM):H91 x W162 x D117 mm 22 kW (SDAINL1M):H98 x W188 x D135 mm 5.5 → 11 kW (SDAINLM12 → SDAINLM22):H68 x W158 x D125.2 mm 15、22、30 kW (SDAINLM30 → SDAINLM55):H85 x W158 x D147.3 mm
注文コード49099917
品番SDAINLM12(230V50HZ240V60HZ)