EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
イートン 補助コンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトの数:4●通常の状態の構成:4NC●取付けスタイル:Front Mount●コンタクトの定格電流:2.5 A dc, 4 A ac●コンタクトの定格電圧:220 V dc, 500 V ac●極/投の設定:4極単投●ターミナルタイプ:Screw●補助コンタクトモジュール. 前面取り付け 定格電流: 10 A 側面又は上面取り付け 最大ケーブル容量: 2 x 2.5 mm2
注文コード
49100109
品番
04DILE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:4●通常の状態の構成:4NC●取付けスタイル:Front Mount●コンタクトの定格電流:2.5 A dc, 4 A ac●コンタクトの定格電圧:220 V dc, 500 V ac●極/投の設定:4極単投●ターミナルタイプ:Screw●補助コンタクトモジュール. 前面取り付け 定格電流: 10 A 側面又は上面取り付け 最大ケーブル容量: 2 x 2.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応