イートン 補助コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:Front Mount●コンタクトの定格電流:4 A ac, 10 A dc●コンタクトの定格電圧:220 V dc, 500 V ac●極/投の設定:双極単投●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:DILM●DILM150-XHI11 補助コンタクトは、 DILM40 から DILM150 までの範囲の接触器にのみ使用可能. DILM補助コンタクトモジュール. DILMシリーズ接触器のフロントパネルに取り付けられる補助コンタクトモジュールです。 2極又は4極のバージョンを用意しています。 注文コード49100233 品番DILM150-XHI11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:Front Mount●コンタクトの定格電流:4 A ac, 10 A dc●コンタクトの定格電圧:220 V dc, 500 V ac●極/投の設定:双極単投●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:DILM●DILM150-XHI11 補助コンタクトは、 DILM40 から DILM150 までの範囲の接触器にのみ使用可能. DILM補助コンタクトモジュール. DILMシリーズ接触器のフロントパネルに取り付けられる補助コンタクトモジュールです。 2極又は4極のバージョンを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする