内容量1個
仕様コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:Front Mount●コンタクトの定格電流:4 A ac, 10 A dc●コンタクトの定格電圧:220 V dc, 500 V ac●極/投の設定:双極単投●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:DILM●DILM補助モジュール、2極. このモジュールは、DILMモータ接触器の正面にプラグ接続され、追加のコンタクトを提供 DILM32補助コンタクトはDILM7からDILM32までの接触器に使用可能。DILM150補助コンタクトはDILM40からDILM150までの接触器に使用可能 定格電流: 3 A (AC 15) @ 400 V
注文コード49100294
品番DILM150-XHIA11