画像準備中

イートン 補助コンタクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:側面実装●コンタクトの定格電流:2 (DC) A、3.5 (AC) A●コンタクトの定格電圧:250 V dc、500 V ac●極/投の設定:2P●ターミナルタイプ:スプリングクランプ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55 ℃●シリーズ:NHI11 注文コード49100373 品番NHI11-PKZ0-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:側面実装●コンタクトの定格電流:2 (DC) A、3.5 (AC) A●コンタクトの定格電圧:250 V dc、500 V ac●極/投の設定:2P●ターミナルタイプ:スプリングクランプ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55 ℃●シリーズ:NHI11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする