EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
イートン 補助コンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:フロントファスナー●コンタクトの定格電流:1 (AC) A、2 (DC) A●コンタクトの定格電圧:250 V dc、440 V ac●極/投の設定:2P●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55 ℃●シリーズ:NHI
注文コード
49100407
品番
NHI-B-11-PKZ0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:フロントファスナー●コンタクトの定格電流:1 (AC) A、2 (DC) A●コンタクトの定格電圧:250 V dc、440 V ac●極/投の設定:2P●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55 ℃●シリーズ:NHI