EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
イートン 補助コンタクト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトの数:1●通常の状態の構成:常時開●取付けスタイル:フロントファスナー●コンタクトの定格電流:1 (AC) A、2 (DC) A●コンタクトの定格電圧:250 V dc、440 V ac●極/投の設定:1P●ターミナルタイプ:スプリングクランプ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55 ℃●シリーズ:NHI
注文コード
49100416
品番
NHI-E-10-PKZ0-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:1●通常の状態の構成:常時開●取付けスタイル:フロントファスナー●コンタクトの定格電流:1 (AC) A、2 (DC) A●コンタクトの定格電圧:250 V dc、440 V ac●極/投の設定:1P●ターミナルタイプ:スプリングクランプ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55 ℃●シリーズ:NHI