EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
イートン 補助コンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトの数:2●通常の状態の構成:2NO●コンタクトの定格電流:3 A dc, 4 A ac●コンタクトの定格電圧:220 V dc、500 V ac●極/投の設定:双極●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:NZM1●MCCBとのアクセサリの互換性を確認してください。. 2個の補助N/Oコンタクト. MCCBのNZM1製品用 旧式のN/Oコンタクト
注文コード
49100425
品番
NZM1-XHIV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:2●通常の状態の構成:2NO●コンタクトの定格電流:3 A dc, 4 A ac●コンタクトの定格電圧:220 V dc、500 V ac●極/投の設定:双極●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:NZM1●MCCBとのアクセサリの互換性を確認してください。. 2個の補助N/Oコンタクト. MCCBのNZM1製品用 旧式のN/Oコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応