SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
300
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
49101133
品番
MGPM100-300AZ-M9BL
参考基準価格(税別)
¥148,940
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ストローク・ねじの種類
など
362
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
シリンダストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード