インターフェイスアイソレータ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49101965 品番2744461
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/RS232-P 、 Interface Isolator RS-232/RS-232. Significant increase of noise immunity in industrial applications 3-way isolation between both interfaces & voltage supply RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする