インターフェイスコンバータ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:RS232 、 出力タイプ:RS422、RS485 、 シグナルコンディショナのタイプ:RS232 → RS422、RS232 → RS485 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/RS485-P 、 インターフェイスコンバータ、RS-232 / RS422、RS-232 / RS-485. RS-422 / RS485標準により、産業アプリケーションの利用者間での干渉のない高速ポイントツーポイント接続を実現 プログラミング及びパラメータ設定接続用(PCとS5 PLCコントロール、又はドライブレギュレータとRS-422 / RS-485インターフェイスなど) 注文コード49101983 品番2744416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:RS232 、 出力タイプ:RS422、RS485 、 シグナルコンディショナのタイプ:RS232 → RS422、RS232 → RS485 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/RS485-P 、 インターフェイスコンバータ、RS-232 / RS422、RS-232 / RS-485. RS-422 / RS485標準により、産業アプリケーションの利用者間での干渉のない高速ポイントツーポイント接続を実現 プログラミング及びパラメータ設定接続用(PCとS5 PLCコントロール、又はドライブレギュレータとRS-422 / RS-485インターフェイスなど) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする