内容量1個
仕様出力タイプ:Current 、 シグナルコンディショナのタイプ:Isolation 、 出力レンジ:0 → 500 Ω 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/TTY-P 、 Serial Interface Converter. Distances up to 1000m For programming connections, e.g. between a PC and between PLCs with TTY-interface
注文コード49101999
品番2744458