内容量1個
仕様極数:SP●コイル電圧:110 V dc、230 → 240 V ac●スイッチング電圧:400 V●スイッチング電流:16 A●ターミナルタイプ:ねじ●接点構成:常時開●取り付けタイプ:DINレール●IEC947-5-1、IEC669-1、IEC669-2に適合。. モジュラコンタクト用制御 / インパルスリレー. インパルスでラッチし、別のインパルスが適用されるまでラッチ状態を維持 最大1分オン、最小4分オフ メイクタイム70ミリ秒 表示電流はI th
注文コード49102279
品番GF1610U7