インパルスリレー Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:DP●コイル電圧:48 V dc, 110 V ac●スイッチング電圧:250 V ac●スイッチング電流:16 A●ターミナルタイプ:ねじ●接点構成:常時開●取り付けタイプ:DINレール●IEC947-5-1、IEC669-1、IEC669-2に適合。. モジュラコンタクト用制御 / インパルスリレー. インパルスでラッチし、別のインパルスが適用されるまでラッチ状態を維持 最大1分オン、最小4分オフ メイクタイム70ミリ秒 表示電流はI th 注文コード49102297 品番GF1620F7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:DP●コイル電圧:48 V dc, 110 V ac●スイッチング電圧:250 V ac●スイッチング電流:16 A●ターミナルタイプ:ねじ●接点構成:常時開●取り付けタイプ:DINレール●IEC947-5-1、IEC669-1、IEC669-2に適合。. モジュラコンタクト用制御 / インパルスリレー. インパルスでラッチし、別のインパルスが適用されるまでラッチ状態を維持 最大1分オン、最小4分オフ メイクタイム70ミリ秒 表示電流はI th

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする