内容量1個
仕様極数:2P●コイル電圧:230 V ac●スイッチング電圧:250 V ac●スイッチング電流:16 A●ターミナルタイプ:スルーホール実装●接点構成:2NO●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:iTL●Acti9 iTLインパルスリレー. iTLインパルスリレーは、白熱灯、低電圧ハロゲンランプ、蛍光灯、放電ランプで構成される照明回路を押ボタンで制御するために使用されます。. コイルにインパルスが発生すると、インパルスリレー極が閉じる 安定した機械式ポジションを2つ持ち、次のインパルスで極が開く 無制限数の押ボタンで制御可能 エネルギー消費ゼロ
注文コード49102358
品番A9C15507