インパルスリレー Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:1●コイル電圧:12 V dc、24 V ac●スイッチング電圧:12 V dc、24 V ac●スイッチング電流:16 A●ターミナルタイプ:スルーホール実装●接点構成:N●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:iTL●Acti9 iTLインパルスリレー. iTLインパルスリレーは、白熱灯、低電圧ハロゲンランプ、蛍光灯、放電ランプで構成される照明回路を押ボタンで制御するために使用されます。. コイルにインパルスが発生すると、インパルスリレー極が閉じる 安定した機械式ポジションを2つ持ち、次のインパルスで極が開く 無制限数の押ボタンで制御可能 エネルギー消費ゼロ 注文コード49102385 品番A9C30111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:1●コイル電圧:12 V dc、24 V ac●スイッチング電圧:12 V dc、24 V ac●スイッチング電流:16 A●ターミナルタイプ:スルーホール実装●接点構成:N●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:iTL●Acti9 iTLインパルスリレー. iTLインパルスリレーは、白熱灯、低電圧ハロゲンランプ、蛍光灯、放電ランプで構成される照明回路を押ボタンで制御するために使用されます。. コイルにインパルスが発生すると、インパルスリレー極が閉じる 安定した機械式ポジションを2つ持ち、次のインパルスで極が開く 無制限数の押ボタンで制御可能 エネルギー消費ゼロ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする