シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
インパルスリレー Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極数:3●範囲:Acti 9●スイッチング電圧:24 V ac●スイッチング電流:16 A●ターミナルタイプ:スルーホール実装●接点構成:2NO●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:iETL●Acti9 iETL拡張インパルスリレー. iTLインパルスリレーアクセサリである拡張iETLは、インパルスリレー極を増やすために使用され、iTL、iTLi、iTLc、iTLm、iTLsにインストールできます。
注文コード
49102446
品番
A9C32816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:3●範囲:Acti 9●スイッチング電圧:24 V ac●スイッチング電流:16 A●ターミナルタイプ:スルーホール実装●接点構成:2NO●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:iETL●Acti9 iETL拡張インパルスリレー. iTLインパルスリレーアクセサリである拡張iETLは、インパルスリレー極を増やすために使用され、iTL、iTLi、iTLc、iTLm、iTLsにインストールできます。
RoHS指令(10物質対応)
対応