INFINEON
インフィニオン, ホール効果センサ IC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
49102857
品番
TLE4906LHALA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マグネットタイプ:ユニポーラ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:4.7 mT 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:12.9 mT 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 長さ:4.16mm 、 幅:1.52mm 、 高さ:3.29mm 、 寸法:4.16 x 1.52 x 3.29mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SSOP 、 標準磁気センサヒステリシス:1.5 mT 、 ホール効果スイッチ、Infineon. Infineon製のホール効果スイッチ製品には、標準動作とラッチ動作の両方を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応