仕様マグネットタイプ:ユニポーラ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:17 mT 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:19 mT 、 動作供給電圧 Min:3.8 V 、 動作供給電圧 Max:24 V 、 長さ:4.16mm 、 幅:1.52mm 、 高さ:3.29mm 、 寸法:4.16 x 1.52 x 3.29mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SSOP 、 標準磁気センサヒステリシス:6.5 (最大) mT 、 ホール効果スイッチ、Infineon. Infineon製のホール効果スイッチ製品には、標準動作とラッチ動作の両方を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応