曜日別特売
TLE4926CHTE6547HAMA1 インフィニオン, ホール効果センサ IC INFINEON 49102936

インフィニオン, ホール効果センサ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(1500個)注文コード49102936品番TLE4926CHTE6547HAMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様マグネットタイプ:オムニポーラ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 長さ:5.34mm 、 幅:3.71mm 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ホール効果センサ、Infineon. Infineonリニアホール効果ICは、リニア位置の検出と電流測定の用途向けに設計されています。 ホール効果センサには、レシオメトリックアナログ出力などの機能が含まれる場合があります。 このセンサは、リニア位置と角度位置の検出、バッテリ管理、電子ヒューズ、モータ制御の用途に使用できます。. 供給電圧: 4.5 → 5.5 V 使用温度範囲: -40 → 150 ℃ プログラマブルパラメータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする